CHF 9.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.12 | - |
10+ | CHF 6.97 | 23.63% |
50+ | CHF 5.70 | 37.50% |
100+ | CHF 4.78 | 47.59% |
250+ | CHF 4.29 | 53.02% |
500+ | CHF 3.94 | 56.80% |
1000+ | CHF 3.59 | 60.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |