CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.22 | - |
10+ | CHF 4.91 | 32.06% |
50+ | CHF 3.41 | 52.84% |
100+ | CHF 2.42 | 66.55% |
250+ | CHF 1.85 | 74.38% |
500+ | CHF 1.52 | 78.95% |
1000+ | CHF 1.21 | 83.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 158 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |