CHF 7.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.69 | - |
10+ | CHF 5.29 | 31.21% |
50+ | CHF 3.71 | 51.82% |
100+ | CHF 2.67 | 65.34% |
250+ | CHF 2.05 | 73.34% |
500+ | CHF 1.69 | 78.02% |
1000+ | CHF 1.35 | 82.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.12 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |