CHF 9.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.88inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.14 | - |
10+ | CHF 5.17 | 43.44% |
50+ | CHF 3.04 | 66.79% |
100+ | CHF 1.76 | 80.74% |
250+ | CHF 1.31 | 85.72% |
500+ | CHF 1.00 | 89.08% |
1000+ | CHF 0.75 | 91.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |