CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.53inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.89 | - |
10+ | CHF 5.79 | 26.63% |
50+ | CHF 4.39 | 44.26% |
100+ | CHF 3.42 | 56.63% |
250+ | CHF 2.91 | 63.09% |
500+ | CHF 2.50 | 68.36% |
1000+ | CHF 2.08 | 73.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |