CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.17 | - |
10+ | CHF 4.04 | 34.47% |
50+ | CHF 2.73 | 55.80% |
100+ | CHF 1.86 | 69.83% |
250+ | CHF 1.40 | 77.29% |
500+ | CHF 1.14 | 81.51% |
1000+ | CHF 0.90 | 85.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026