CHF 5.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.36inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.88 | - |
10+ | CHF 3.81 | 35.23% |
50+ | CHF 2.54 | 56.77% |
100+ | CHF 1.71 | 70.89% |
250+ | CHF 1.27 | 78.30% |
500+ | CHF 1.03 | 82.38% |
1000+ | CHF 0.82 | 86.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026