CHF 5.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.30inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.83 | - |
10+ | CHF 3.18 | 45.41% |
50+ | CHF 1.80 | 69.18% |
100+ | CHF 0.93 | 84.02% |
250+ | CHF 0.64 | 89.00% |
500+ | CHF 0.48 | 91.83% |
1000+ | CHF 0.35 | 94.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |