CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.35 | - |
10+ | CHF 1.70 | 49.33% |
50+ | CHF 0.86 | 74.26% |
100+ | CHF 0.31 | 90.70% |
250+ | CHF 0.14 | 95.67% |
500+ | CHF 0.08 | 97.50% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026