CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.93 | - |
10+ | CHF 1.39 | 52.48% |
50+ | CHF 0.78 | 73.26% |
100+ | CHF 0.29 | 90.12% |
250+ | CHF 0.15 | 94.91% |
500+ | CHF 0.10 | 96.72% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19.18 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026