CHF 13.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.10inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.97 | - |
10+ | CHF 11.42 | 18.25% |
50+ | CHF 9.56 | 31.57% |
100+ | CHF 8.39 | 39.98% |
250+ | CHF 7.39 | 47.14% |
500+ | CHF 6.24 | 55.33% |
1000+ | CHF 5.26 | 62.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026