CHF 11.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.57 | - |
10+ | CHF 9.26 | 20.01% |
50+ | CHF 7.68 | 33.62% |
100+ | CHF 6.66 | 42.44% |
250+ | CHF 5.84 | 49.52% |
500+ | CHF 4.93 | 57.39% |
1000+ | CHF 4.16 | 64.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026