CHF 12.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.59 | - |
10+ | CHF 10.17 | 19.22% |
50+ | CHF 8.48 | 32.68% |
100+ | CHF 7.39 | 41.30% |
250+ | CHF 6.50 | 48.41% |
500+ | CHF 5.49 | 56.43% |
1000+ | CHF 4.63 | 63.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 532.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026