CHF 13.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.37 | - |
10+ | CHF 10.88 | 18.62% |
50+ | CHF 9.09 | 32.01% |
100+ | CHF 7.96 | 40.50% |
250+ | CHF 7.00 | 47.64% |
500+ | CHF 5.91 | 55.80% |
1000+ | CHF 4.99 | 62.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 506.86 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 469 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026