CHF 16.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.43 | - |
10+ | CHF 12.71 | 22.64% |
50+ | CHF 9.31 | 43.34% |
100+ | CHF 8.34 | 49.24% |
250+ | CHF 6.67 | 59.43% |
500+ | CHF 5.36 | 67.38% |
1000+ | CHF 4.34 | 73.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 443.36 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 464 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026