CHF 16.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.62 | - |
10+ | CHF 12.87 | 22.56% |
50+ | CHF 9.43 | 43.29% |
100+ | CHF 8.45 | 49.16% |
250+ | CHF 6.76 | 59.36% |
500+ | CHF 5.44 | 67.30% |
1000+ | CHF 4.40 | 73.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |