CHF 14.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.94 | - |
10+ | CHF 11.47 | 23.23% |
50+ | CHF 8.38 | 43.94% |
100+ | CHF 7.46 | 50.07% |
250+ | CHF 5.96 | 60.14% |
500+ | CHF 4.79 | 67.94% |
1000+ | CHF 3.88 | 74.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026