CHF 10.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.72 | - |
10+ | CHF 8.49 | 20.80% |
50+ | CHF 7.02 | 34.56% |
100+ | CHF 6.05 | 43.56% |
250+ | CHF 5.30 | 50.61% |
500+ | CHF 4.47 | 58.35% |
1000+ | CHF 3.77 | 64.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |