CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.49inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.85 | - |
10+ | CHF 5.56 | 29.13% |
50+ | CHF 3.95 | 49.71% |
100+ | CHF 3.29 | 58.06% |
250+ | CHF 2.58 | 67.11% |
500+ | CHF 2.06 | 73.74% |
1000+ | CHF 1.66 | 78.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026