CHF 6.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.85inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.34 | - |
10+ | CHF 4.31 | 32.10% |
50+ | CHF 3.01 | 52.60% |
100+ | CHF 2.40 | 62.07% |
250+ | CHF 1.87 | 70.58% |
500+ | CHF 1.48 | 76.66% |
1000+ | CHF 1.19 | 81.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |