CHF 13.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.28 | - |
10+ | CHF 10.80 | 18.67% |
50+ | CHF 9.02 | 32.08% |
100+ | CHF 7.89 | 40.59% |
250+ | CHF 6.94 | 47.74% |
500+ | CHF 5.86 | 55.87% |
1000+ | CHF 4.95 | 62.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026