CHF 13.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.94 | - |
10+ | CHF 10.64 | 23.67% |
50+ | CHF 7.76 | 44.37% |
100+ | CHF 6.88 | 50.68% |
250+ | CHF 5.48 | 60.69% |
500+ | CHF 4.41 | 68.40% |
1000+ | CHF 3.57 | 74.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 388 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026