CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.78inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.75 | - |
10+ | CHF 9.64 | 24.39% |
50+ | CHF 7.01 | 45.02% |
100+ | CHF 6.18 | 51.57% |
250+ | CHF 4.92 | 61.45% |
500+ | CHF 3.95 | 69.06% |
1000+ | CHF 3.19 | 74.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026