CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.24inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.25 | - |
10+ | CHF 9.23 | 24.65% |
50+ | CHF 6.70 | 45.31% |
100+ | CHF 5.88 | 52.00% |
250+ | CHF 4.68 | 61.84% |
500+ | CHF 3.76 | 69.35% |
1000+ | CHF 3.04 | 75.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |