CHF 7.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.42inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.79 | - |
10+ | CHF 5.51 | 29.27% |
50+ | CHF 3.91 | 49.81% |
100+ | CHF 3.26 | 58.15% |
250+ | CHF 2.55 | 67.27% |
500+ | CHF 2.04 | 73.81% |
1000+ | CHF 1.64 | 78.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026