CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.30inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.68 | - |
10+ | CHF 5.42 | 29.43% |
50+ | CHF 3.85 | 49.93% |
100+ | CHF 3.20 | 58.40% |
250+ | CHF 2.50 | 67.45% |
500+ | CHF 2.00 | 74.02% |
1000+ | CHF 1.61 | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026