CHF 7.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.75inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.17 | - |
10+ | CHF 4.99 | 30.36% |
50+ | CHF 3.52 | 50.87% |
100+ | CHF 2.89 | 59.67% |
250+ | CHF 2.26 | 68.53% |
500+ | CHF 1.80 | 74.88% |
1000+ | CHF 1.45 | 79.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |