CHF 11.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.67inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.72 | - |
10+ | CHF 8.79 | 25.04% |
50+ | CHF 6.37 | 45.69% |
100+ | CHF 5.57 | 52.47% |
250+ | CHF 4.42 | 62.29% |
500+ | CHF 3.55 | 69.71% |
1000+ | CHF 2.87 | 75.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026