CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.82inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.38 | - |
10+ | CHF 3.50 | 34.98% |
50+ | CHF 2.40 | 55.35% |
100+ | CHF 1.84 | 65.86% |
250+ | CHF 1.40 | 73.95% |
500+ | CHF 1.11 | 79.35% |
1000+ | CHF 0.89 | 83.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026