CHF 8.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.23inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.54 | - |
10+ | CHF 4.76 | 44.29% |
50+ | CHF 2.66 | 68.89% |
100+ | CHF 1.59 | 81.43% |
250+ | CHF 1.20 | 85.94% |
500+ | CHF 0.94 | 89.01% |
1000+ | CHF 0.71 | 91.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026