CHF 6.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.79inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.28 | - |
10+ | CHF 3.40 | 45.86% |
50+ | CHF 1.91 | 69.67% |
100+ | CHF 1.07 | 83.04% |
250+ | CHF 0.78 | 87.61% |
500+ | CHF 0.60 | 90.45% |
1000+ | CHF 0.45 | 92.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026