CHF 5.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.18inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.72 | - |
10+ | CHF 3.07 | 46.42% |
50+ | CHF 1.72 | 70.02% |
100+ | CHF 0.93 | 83.69% |
250+ | CHF 0.67 | 88.23% |
500+ | CHF 0.52 | 90.98% |
1000+ | CHF 0.38 | 93.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026