CHF 5.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.23inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.76 | - |
10+ | CHF 3.09 | 46.39% |
50+ | CHF 1.73 | 70.03% |
100+ | CHF 0.94 | 83.65% |
250+ | CHF 0.68 | 88.20% |
500+ | CHF 0.52 | 90.96% |
1000+ | CHF 0.39 | 93.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Maß nach French R | NF-R35 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026