CHF 7.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.15inkl. MwSt
158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.54 | - |
10+ | CHF 4.16 | 44.89% |
50+ | CHF 2.33 | 69.16% |
100+ | CHF 1.36 | 82.03% |
250+ | CHF 1.01 | 86.54% |
500+ | CHF 0.79 | 89.55% |
1000+ | CHF 0.59 | 92.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maß nach French R | NF-R34 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026