CHF 3.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.32 | - |
10+ | CHF 1.63 | 50.98% |
50+ | CHF 0.91 | 72.46% |
100+ | CHF 0.38 | 88.57% |
250+ | CHF 0.22 | 93.27% |
500+ | CHF 0.16 | 95.32% |
1000+ | CHF 0.11 | 96.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16.81 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026