CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.95inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.35 | - |
10+ | CHF 5.15 | 30.00% |
50+ | CHF 3.64 | 50.54% |
100+ | CHF 3.00 | 59.18% |
250+ | CHF 2.35 | 68.10% |
500+ | CHF 1.87 | 74.56% |
1000+ | CHF 1.51 | 79.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026