CHF 10.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.11inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.28 | - |
10+ | CHF 5.80 | 43.58% |
50+ | CHF 3.24 | 68.53% |
100+ | CHF 1.99 | 80.69% |
250+ | CHF 1.53 | 85.12% |
500+ | CHF 1.20 | 88.33% |
1000+ | CHF 0.91 | 91.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026