CHF 3.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.64inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.37 | - |
10+ | CHF 1.66 | 50.89% |
50+ | CHF 0.93 | 72.40% |
100+ | CHF 0.39 | 88.37% |
250+ | CHF 0.23 | 93.12% |
500+ | CHF 0.16 | 95.13% |
1000+ | CHF 0.11 | 96.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026