CHF 3.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.72inkl. MwSt
841 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.44 | - |
10+ | CHF 1.70 | 50.73% |
50+ | CHF 0.95 | 72.27% |
100+ | CHF 0.41 | 88.17% |
250+ | CHF 0.25 | 92.88% |
500+ | CHF 0.17 | 94.94% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026