CHF 3.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.47inkl. MwSt
193 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.21 | - |
10+ | CHF 1.56 | 51.40% |
50+ | CHF 0.88 | 72.68% |
100+ | CHF 0.35 | 88.97% |
250+ | CHF 0.20 | 93.71% |
500+ | CHF 0.14 | 95.67% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026