CHF 3.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.56inkl. MwSt
597 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.29 | - |
10+ | CHF 1.61 | 51.22% |
50+ | CHF 0.90 | 72.52% |
100+ | CHF 0.37 | 88.66% |
250+ | CHF 0.22 | 93.40% |
500+ | CHF 0.15 | 95.41% |
1000+ | CHF 0.10 | 96.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027