CHF 3.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.26inkl. MwSt
6070 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.02 | - |
10+ | CHF 1.45 | 52.07% |
50+ | CHF 0.81 | 73.03% |
100+ | CHF 0.31 | 89.75% |
250+ | CHF 0.17 | 94.49% |
500+ | CHF 0.11 | 96.35% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.65% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.36% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.71% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.97% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.10% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.15% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.25% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026