CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.87 | - |
10+ | CHF 1.36 | 52.79% |
50+ | CHF 0.76 | 73.38% |
100+ | CHF 0.28 | 90.38% |
250+ | CHF 0.14 | 95.19% |
500+ | CHF 0.09 | 96.92% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026