CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.24inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.47 | - |
10+ | CHF 5.32 | 43.88% |
50+ | CHF 2.97 | 68.69% |
100+ | CHF 1.80 | 80.99% |
250+ | CHF 1.38 | 85.43% |
500+ | CHF 1.08 | 88.60% |
1000+ | CHF 0.82 | 91.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |