CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.55inkl. MwSt
330 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.98 | - |
10+ | CHF 3.83 | 45.20% |
50+ | CHF 2.13 | 69.41% |
100+ | CHF 1.23 | 82.38% |
250+ | CHF 0.91 | 86.98% |
500+ | CHF 0.71 | 89.89% |
1000+ | CHF 0.53 | 92.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026