CHF 4.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.29inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.89 | - |
10+ | CHF 2.57 | 47.55% |
50+ | CHF 1.44 | 70.55% |
100+ | CHF 0.74 | 84.81% |
250+ | CHF 0.52 | 89.45% |
500+ | CHF 0.39 | 91.98% |
1000+ | CHF 0.29 | 94.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026