CHF 3.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.49inkl. MwSt
315 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.23 | - |
10+ | CHF 1.57 | 51.32% |
50+ | CHF 0.88 | 72.65% |
100+ | CHF 0.36 | 88.90% |
250+ | CHF 0.20 | 93.67% |
500+ | CHF 0.14 | 95.63% |
1000+ | CHF 0.10 | 97.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |