CHF 3.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.37inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.12 | - |
10+ | CHF 1.51 | 51.69% |
50+ | CHF 0.85 | 72.81% |
100+ | CHF 0.33 | 89.31% |
250+ | CHF 0.19 | 94.06% |
500+ | CHF 0.13 | 95.96% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026