CHF 2.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.21inkl. MwSt
1341 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.97 | - |
10+ | CHF 1.42 | 52.28% |
50+ | CHF 0.80 | 73.15% |
100+ | CHF 0.30 | 89.95% |
250+ | CHF 0.16 | 94.74% |
500+ | CHF 0.10 | 96.56% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026