CHF 7.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.77inkl. MwSt
807 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.19 | - |
10+ | CHF 3.95 | 45.09% |
50+ | CHF 2.21 | 69.31% |
100+ | CHF 1.27 | 82.25% |
250+ | CHF 0.95 | 86.82% |
500+ | CHF 0.74 | 89.76% |
1000+ | CHF 0.55 | 92.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.62 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026